PCD priechodná vložka - GDGS3020N-020NB KPD001

Č. pol.: TBR10741
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TBR10741
EAN/GTIN 4960664661268
Číslo výrobcu TBR10741
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • PCD priechodná vložka - GDGS3020N-020NB KPD001

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.01 kg
REL (GTC - polomer rohov vľavo): 0.2 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 0.2 mm
CEDC (GTC - Flute count): 1
PFS (VOP - Profile form): 1
ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 3 Degree
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 3 Degree
CW (GTC - šírka rezu): 3 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 4 mm
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 4.9 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 8.5 Degree
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 20 mm
Šírka roztápania: 3,00
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): F
Opis: GDGS
Stupeň: KPD001
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): NB
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S