VR200-020A KPD010

Č. pol.: TBE06597
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TBE06597
EAN/GTIN 4960664378036
Číslo výrobcu TBE06597
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • VR200-020A KPD010

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.001 kg
REL (GTC - polomer rohov vľavo): 0.2 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 0.2 mm
PFS (VOP - Profile form): 1
ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 2 Degree
AN (GTC – uhol vôle veľký): 2 Degree
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 2 Degree
CEDC (GTC - Flute count): 2
CW (GTC - šírka rezu): 2 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 4.45 mm
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 5 mm
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 12 mm
Šírka roztápania: 2,00
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): F
Opis: GV
Stupeň: KPD010
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S