Karbidová sústružená vložka - TPMT110304XP CA530

Č. pol.: TAD06910
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TAD06910
EAN/GTIN 4960664704750
Číslo výrobcu TAD06910
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová sústružená vložka - TPMT110304XP CA530

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 3.18 mm
Polomer rohov (RE): 4
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 10.998 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 60 Degree
Veľkosť: 1103
Stupeň: CA530
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: TPMT
Istič čipov: XP