Nerezová plošinová váha KERN zkušební závaží SXS 10K-3M

Č. pol.: SXS 10K-3M
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky SXS 10K-3M
EAN/GTIN 4045761206465
Číslo výrobcu SXS 10K-3M
Číslo L L40250 2951
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Robustní plošinová váha z nerezové oceli pro vážení zvířat
  • plošina: kompletně vyrobena z nerezové oceli s vysokým krytím proti prachu a stříkající vodě IP68, takže se snadno čistí
  • vyhodnocovací jednotka z nerezové oceli s vysokým krytím proti prachu a stříkající vodě IP68. Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky ve zdravotnickém prostředí. Standardní montáž na stěnu
  • vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm. Jasné podsvícení pro pohodlné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Díky rozhraním: RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Platforma: kompletně vyrobena z nerezové oceli, hermeticky svařený snímač zatížení z nerezové oceli, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Podkonstrukce v provedení křídla, extrémně odolná proti ohybu. Uzemněná vážicí deska pro snížení statického náboje
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
  • Nástěnný držák pro montáž indikátoru na stěnu jako standard, pouze u modelů bez stojanu
  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Snadno použitelná struktura menu KERN s intuitivním tiskem výsledků vážení
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 300 × 240 × 86 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2,5 m

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky