IoT-Line plošinová váha z nerezové oceli KERN SXC 100K-2

Č. pol.: SXC 100K-2
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky SXC 100K-2
EAN/GTIN 4045761476554
Číslo výrobcu SXC 100K-2
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Síťová pro průmysl budoucnosti: plošinová váha z nerezové oceli s až čtyřmi datovými rozhraními a volitelnou alibi pamětí.
Vhodné do náročného průmyslového prostředí; Platforma: kompletně vyrobena z nerezové oceli, hermeticky svařený snímač zatížení z nerezové oceli s krytím IP68 proti prachu a stříkající vodě; *Indikátor: nerezová ocel, krytí IP68 proti prachu a stříkající vodě, integrovaná napájecí jednotka; Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu; Vynikající velikost displeje: Výška číslic 48 mm, jasně podsvícený pro pohodlné čtení hodnoty hmotnosti i za zhoršených světelných podmínek; Standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, konzistentní u všech výrobků z hlediska designu, struktury menu, klíčových funkcí, připojení rozhraní a protokolu rozhraní; Průmysl 4. 0: Výměna dat a řídicích povelů volitelně až přes čtyři rozhraní podle individuálních požadavků: dvě kabelová rozhraní (RS-232, Ethernet, USB nebo analogový modul) a dvě bezdrátová rozhraní (WLAN, Bluetooth); Každé rozhraní lze nastavit samostatně, např.:- Rozhraní 1 (WLAN): Průběžný přenos do PC pro dokumentaci procesu- Rozhraní 2 (RS-232): Tisk stabilní hodnoty hmotnosti- Rozhraní 3 (analogový modul): Rozhraní 4 (Bluetooth): Průběžný přenos do tabletu pro sledování procesu; dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN; volitelně s alibistickou pamětí pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. Umožňuje také analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálních vážení v souladu s předpisy;