Posuvná svěrka s vodorovnou základovou deskou STC-IHH /35

Č. pol.: STC-IHH25
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
Druh produktu Ojnicová rychloupínka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky STC-IHH25
EAN/GTIN 4008158035758
Číslo výrobcu STC-IHH25
Číslo L L80030 196
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pohyb páky je převeden na axiální pohyb přítlačné tyče
  • Automatické plynulé nastavení šířky upnutí až do 13 mm s téměř konstantní upínací silou - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačného šroubu
  • Nastavitelná upínací síla až 2 500 N v závislosti na nastavení seřizovacího šroubu v kloubu
  • Stabilní, kalené kovové desky pro dlouhou životnost
  • Vzor otvorů základní desky vhodný pro milimetry a palce
  • Vysoce kvalitní, oleji odolná dvousložková plastová rukojeť.

Charakteristika:

  • Automatické nastavení: 13 mm
  • Materiál / povrch:
    • Plechové díly z temperované oceli, poniklované
    • Ocelové vřeteno, pozinkované
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Plastové ochranné krytky
  • Upínací síla: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 35 mm

Výhoda:

Lze použít rychle – od prvního okamžiku a po změně obrobku
  • Rychloupínací svorky BESSEY STC se přizpůsobují různým tlustým obrobkům – bez ručního nastavení tlakového šroubu, s téměř stejnou upínací silou:
  • V automatickém rozsahu rozpětí
Nekompromisně všestranný
  • Jedna velikost rychlé verze BESSEY nahrazuje několik konkurenčních velikostí:
  • Díky extrémně velkému rozsahu upínání díky patentované mechanice
Silný a jemný
  • I jemné obrobky s např. dýhovanými nebo lakovanými povrchy lze jemně upnout:
  • Přes pohyblivou tlakovou desku s odnímatelným ochranným krytem
  • Regulací upínací síly pomocí seřizovacího šroubu v kloubu

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Rychlé opravy pomocí samonastavovacího rozpětí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Vhodné výrobky