KombiKlamp šroubová svěrka SG-VAD 300/120

Č. pol.: SG30VAD
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky SG30VAD
EAN/GTIN 4008158032368
Číslo výrobcu SG30VAD
Číslo L L80070 101
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 7 500 N
  • Upínání a roztahování kulatých, oválných a hranatých obrobků
  • Přítlačné desky vyměnitelné bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované a temperované, fosfátované
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, fosfátovaná
  • Kolejnice: 30x15 mm
  • Rozpětí křídel: 300 mm

Výhoda:

Upínací nástavec Vario
  • Upínací nástavec Vario je speciálně přizpůsoben kulatým, oválným a úhlovým obrobkům v úhlu od 60° dovnitř do 60° vně. Jednoduchá konverze pro šíření upevněním šroubem M8. Zažijte variabilitu!
Pojistka odnímatelné svorky
  • Koncovou pojistku lze uvolnit – pro rychlý přenos kluzné tyče do funkce rozmetání.
Výměnná tlaková deska
  • Výměnná přítlačná deska bez použití nářadí přináší ještě větší pohodlí při každodenní práci. Je velmi snadné a rychlé vyměnit.
Přepínací rukojeť s plastovým nástavcem
  • Robustní páčka má plastový nástavec pro ještě více ruční práce. Pro výkonné a řízené utahování.

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč