Průmyslová váha - Max 50 kg

Č. pol.: SFB 50K5HIP
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky SFB 50K5HIP
EAN/GTIN 4045761247970
Číslo výrobcu SFB 50K5HIP
Číslo L L40250 3177
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Platforma:: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, (pouze v bateriovém režimu)
  • [[3]]Stojan,: standardní
    300x240 mm: výška stojanu cca 200 mm
  • Platforma: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze při provozu na baterie)
  • Stojan, standardní, výška stojanu cca 200 mm

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 0 m
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 35 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky