Mäsiarsky zástera s taškou Navy

Č. pol.: S855NAR
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
Číslo položky S855NAR
EAN/GTIN 5036108151455
Číslo výrobcu S855NAR
Číslo L L01840 111261
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato řeznická zástěra je na výběr ze dvou výrazných barev a je vyrobena z naší bavlněné látky s dlouhou životností, takže si můžete být jisti, že budete mít odolný a odolný oděv. Kromě toho má tento styl praktickou vnější kapsu a nastavitelné zavazování za krkem.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Nastavitelný krk pro bezpečné uchycení
  • Stahovací pásky proti zamotání pro bezpečné upevnění
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;