Popis:
Hybrid vychyľovací plášť má ergonomický dizajn, ktorý prilieha k telu a vyrovnáva izoláciu a pohodlie. Polstrované panely udržujú jadro tela v teple, zatiaľ čo pletené rukávy poskytujú neobmedzený úsek a rozsah pohybu. Dve bočné náprsné vrecká so zapínaním na zips a spodné bočné vrecká poskytujú dostatok bezpečného úložného priestoru.
Charakteristika:
- Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
- Kapsa na hrudi na zip
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Stahování v lemu
- Boční kapsy na zip
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Kontrastní barvení pro další styly
- Navrženo pro aktivní vzhled
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: 49% Polyester, 44% Bavlna, 7% Elastan
Složení skořepiny: 49% Polyester, 44% Bavlna, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: 100% polyester
Kontrastní složení: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;