simmill SX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm

Č. pol.: S16.4545.45 F X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S16.4545.45 F X510
EAN/GTIN 4069769223200
Číslo výrobcu AH98X510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm

Technické parametry:

  • b = 4,5 mm
  • S = 2,3 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • w = 1,4 mm
  • κ = 45°
  • tmax = 1,4 mm