simmill SX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, H1=1,08 mm, P=2 mm.

Č. pol.: S14.1020.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S14.1020.02 M X800
EAN/GTIN 4069769221305
Číslo výrobcu AXX1X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
H1=1,08 mm, P=2 mm

Technické parametry:

  • Od jmenovitého průměru závitu = 19,80 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Rozteč (od) = 2,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • w = 0,25 mm
  • Od velikosti závitu = M20