simmill SX stopková fréza, ocelová, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=15,875, L2=16, D1=8

Č. pol.: S14.0.625.08.16 A ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky S14.0.625.08.16 A ST
EAN/GTIN 4069769221022
Číslo výrobcu ACT3
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875, L2=16, D1=8

Technické parametry:

  • Šroubovák = T10F
  • Šroub = ATK7
  • L1 = 80,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm