simmill SX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Č. pol.: S06.4545.02.14 F X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S06.4545.02.14 F X510
EAN/GTIN 4069769220056
Číslo výrobcu AU76X510
Číslo L L23830 2238
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 2,4 mm
  • tmax = 1,80 mm
  • ØDS = 13,7 mm