simmill SX frézovací destička, frézování fazet, oboustranně, úhel=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm.

Č. pol.: S06.3030.02.14 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S06.3030.02.14 F X800
EAN/GTIN 4069769220001
Číslo výrobcu AU79X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 2,4 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • κ = 30°