simmill SX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=14, od velikosti závitu G 1/2″

Č. pol.: S06.1118.14.14 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S06.1118.14.14 M X800
EAN/GTIN 4069769219715
Číslo výrobcu AVKBX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Whitworthův závit, plný profil
Závit/palec=14, od velikosti závitu G 1/2″

Technické parametry:

  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • R = 0,24 mm
  • Ozubené kolo/palec = 14
  • Rozteč (od) = 1,81 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Od velikosti závitu = G 1/2″
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 17,5 mm
  • ZEFP = 6