Kombinovaný držiak na vnútorné a vonkajšie chladenie, priemer 40 mm, 17.4040LDCTXTF-PL

Č. pol.: S05016
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
Číslo položky S05016
EAN/GTIN 4069739516776
Číslo výrobcu 17.4040LDCTXTF-PL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40 Proline, valcový držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 17.4040LDCTXTF-PL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 90
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 40 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 150 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 120 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40 Proline
  • Veľkosť rozhrania: Ø 40,0 (vyvrtávacia tyč) mm
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie