Držiak nástrojov, polygón ISO 26623 , PSC 80, 19.BMTC8SL603

Č. pol.: S04856
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
Číslo položky S04856
EAN/GTIN 4069739515397
Číslo výrobcu 19.BMTC8SL603
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT95x124 DMG Mori, držiak PSC, vnútorné chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 19.BMTC8SL603
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 150
  • Dĺžka konzoly (LPR): 120 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: BMT95x124 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: PSC 80
  • Chladenie Montáž: Vnútorné chladenie