Držiak upínacieho puzdra, upínacie puzdro ER32, 320 470E, 31.4032DCTXTF

Č. pol.: S04464
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
Číslo položky S04464
EAN/GTIN 4069739512037
Číslo výrobcu 31.4032DCTXTF
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, upínacie skľučovadlo, vnútorné chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.4032DCTXTF
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 76
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 130 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné chladenie