Kombinovaný držiak na vnútorné a vonkajšie chladenie, priemer 25 mm, 17.BMT25TNL

Č. pol.: S02411
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
Číslo položky S02411
EAN/GTIN 4069739495262
Číslo výrobcu 17.BMT25TNL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60 DMG Mori, valcový držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 17.BMT25TNL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 108
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 25 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 156 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 60 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: Ø 25,0 (vyvrtávacia tyč) mm
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie