Držiak upínacieho puzdra, upínacie puzdro ER25, 250 430E, 31.3025E365L

Č. pol.: S01492
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
Číslo položky S01492
EAN/GTIN 4069739487212
Číslo výrobcu 31.3025E365L
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, držiak upínacieho puzdra, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.3025E365L
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 64
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 130 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie