Kombinovaný držiak na vnútorné a vonkajšie chladenie, priemer 32 mm, 17.2532G200RLW

Č. pol.: S01411
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
Číslo položky S01411
EAN/GTIN 4069739486475
Číslo výrobcu 17.2532G200RLW
Číslo L L31490 113958
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, valcový držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 17.2532G200RLW
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 58
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 32 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Ø 32,0 (vyvrtávacia tyč) mm
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie