Nástrčný klíč 1/2' 6HRAN 31/32

Č. pol.: S.31/32H
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.31/32H
EAN/GTIN 3148510550602
Číslo výrobcu S.31/32H
Číslo L L60130 4490
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 31/32
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6hran [mm]: 6
  • [g]: 142