Momentový klíč 70 - 350 Nm

Č. pol.: S.306-350D
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
Maximálny uťahovací moment 350 Nm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.306-350D
EAN/GTIN 3148516945242
Číslo výrobcu S.306-350D
Číslo L L60130 2646
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 % / Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování obrácením vložek / Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789 / Dodávané v plastové krabici.

Charakteristika:

  • L [mm]: 725
  • Připojení: 14 x 18
  • Kombinace: BP.D3
  • Síla [N.m]: 70 - 350
  • Měřicí rozteč [N.m]: 2.00
  • [kg]: 1.790
.