Prodloužení 1/2″ 1000V VSE 145 mm

Č. pol.: S.210AVSE
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.210AVSE
EAN/GTIN 3148510579085
Číslo výrobcu S.210AVSE
Číslo L L60130 5442
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 145
  • [g]: 250