Nástrčný klíč 1/2″ 1000V VSE 19 mm

Č. pol.: S.19LAVSE
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.19LAVSE
EAN/GTIN 3148510558943
Číslo výrobcu S.19LAVSE
Číslo L L60130 11552
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 32
  • L [mm]: 77
  • [g]: 180