Zakladací kľúč OGV, vložka 1/2Z, 6-hranná, 14 mm

Č. pol.: S.15GRP
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
Číslo položky S.15GRP
EAN/GTIN 3662424111921
Číslo výrobcu S.15GRP
Číslo L L60130 106430
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Objímka extrémneho krútiaceho momentu pre obzvlášť zaoblené, zaseknuté alebo zhrdzavené skrutky
  • Jediná zásuvka, ktorá umožňuje uvoľnenie skrutky zaokrúhlenej nahor na viac ako 80 %
  • Pri nízkych hodnotách zaoblenia (<75 %) musí táto zásuvka v porovnaní so bežnými 6-strannými zásuvkami dosiahnuť oveľa vyšší stupeň priľnavosti a krútiaceho momentu.
  • Špeciálna technológia OGV®
  • Patentovaný

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 23
  • H [mm]: 50
  • Hmotnosť [kg]: 0,059