Nástrčný klíč čtyřhran 1/2″ 12hranný 14mm, samoobslužné balení

Č. pol.: S.14PB
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.14PB
EAN/GTIN 3148515655142
Číslo výrobcu S.14PB
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Profil OGV®: Vyšší výkon a bezpečnost
  • Chrání matice
  • lesklý chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5 12hrana
  • [mm]: 12
  • Hmotnost v gramech: 57