Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 1/2

Č. pol.: S.1/2
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky S.1/2
EAN/GTIN 3148510543406
Číslo výrobcu S.1/2
Číslo L L60130 6885
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 18,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 55