Popis:
Naše prodyšné kalhoty splňují normu RIS-3279-TOM. Oděv poskytuje kompletní nepromokavou ochranu a díky bočním přístupovým rozparkům s náplety lze kalhoty snadno nosit na kalhotách.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Rychlý a snadný boční přístup
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- CE certifikace
- K dispozici ve velikostech XS až 5XL
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů