Popis:
Nabízí nostiteli skvělé výhody a funkce, včetně více kapes na uschování věcí. Reflexní páska je umístěna výš na nohavicích pro ještě větší viditelnost.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 9 kapes pro uložení věcí
- Dvě zadní kapsy
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- D-krouže v pase pro ID kartu
- Kapsy na kolenní chrániče
- Kapsa na metr
- Kapsa na mobilní telefon
- Prošité na všech exponovaných místech
- Trojité švy pro extra pevnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů