Cenová počítací váha Max 15 kg; 30 kg

Č. pol.: RPB 30K5DHM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky RPB 30K5DHM
EAN/GTIN 4045761204805
Číslo výrobcu RPB 30K5DHM
Číslo L L40250 2095
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • NOVINKA: Moderní, ergonomický design a ještě kompaktnější pouzdro, které podporuje efektivní práci a šetří místo
  • vysoký displej: podsvícený, otočný na stojanu, výška stojanu cca 480 mm
  • KERN zkušební závaží RPB-M: Druhý displej: na zadní straně váhy
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti (ověřitelný), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet vrácených peněz
  • Paměť (PLU) pro ceny položek
  • Základní cena přepínatelná z EUR/kg na EUR/100 g
  • Tlačítko automatického vymazání: Nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktnímu, lehkému provedení je vhodná pro použití na několika místech
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vysoce podsvícený displej, otočný na stojanu, výška stojanu cca 480 mm
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • Paměť (PLU) pro 10 cen zboží
  • Základní cena přepínatelná z €/kg na €/100 g
  • Tlačítko automatického vymazání: nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 204 × 263 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 313×263×108 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky