Dílenský vozík ROLL se 7 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, červený (černý 9004)

Č. pol.: ROLL.7NM3A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ROLL.7NM3A
EAN/GTIN 3662424107221
Číslo výrobcu ROLL.7NM3A
Číslo L L60130 10866
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká a silná pracovní plocha 560x460 mm
  • Dvojité rukojeti sek z bimateriálu pro nejlepší ovladatelnost
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Nové zásuvky s integrovaným bezpečnostním háčkem
  • Otočná gumová kolečka: 4 kola á Ø125 mm, 2 otočné (jeden s brzdou) a 2 pevné
  • Vozíček dodávaný s namontovanými koly - odolný proti odštípnutí a většině běžných uhlovodíků
  • Centrální zamykání s robustním ocelovým mechanismem a nerozbitným skládacím klíčem
  • Recess mezi rukojeťmi pro uložení malých dílů
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom
  • Kompatibilní se všemi bočními doplňky JET

Charakteristika:

  • 7 zásuvek = 21 modulů
  • 5 zásuvek, výška 60 mm = 15 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 3 moduly
  • 1 zásuvka, výška 200 mm
  • Do zásuvky 200 mm lze umístit i moduly
  • Celkové statické užitečné zatížení: 800 kg
  • Celkové užitečné zatížení na zásuvku: 20-30 kg
  • Celkové rozměry (včetně koleček a pracovní desky, d x š x v): 779 x 515 x 972 mm
  • Užitečné rozměry zásuvek (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 56