Nástrčný klíč-Set 1/4″ 12 stran 27 ks.

Č. pol.: RL.NANO-U112
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky RL.NANO-U112
EAN/GTIN 3148519085532
Číslo výrobcu RL.NANO-U112
Číslo L L60130 5310
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sortiment 1/4″ - náhonové prvky, bity řady 1, dvanáctihranné nástrčné klíče, oboustranná ráčna, palcové velikosti, ultrakompaktní krabice, 27 ks.

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech 0.300

Rozsah dodávky:

  • Těsná 1/4″ reverzibilní ráčna pro vysoké zatížení: RL.161
  • Dvanáctihranné nástrčné klíče 1/4″: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Bity 1/4″ řady 1 High Perf' ES. T: 4 - 6,5 - 8 mm
  • Bity 1/4″ řady 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bity 1/4″ řady 1 EH: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32 mm
  • Adaptér pro nástrčné hlavice 1/4″: ECR
  • Univerzální univerzální kloub 1/4″: R.240A
  • Spojka 1/4″ pro bity, se standardním pružným kroužkem: R.235
  • Rukojeť šroubováku 1/4″, krátká: R.236C
  • Prodloužení 1/4″ 100 mm: R.210
  • Prodloužení 1/4″ 55 mm: R.206
  • Prázdný kufr BV.RNANO-U