1/4″ 12HRANNÁ PRODLOUŽENÁ HLAVICE 9 MM

Č. pol.: R.9EL
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky R.9EL
EAN/GTIN 3148519387872
Číslo výrobcu R.9EL
Číslo L L60130 8183
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • Dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • s lesklým chromováním

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 10
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 32