simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Č. pol.: Q63.0250.000 GY GT42
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky Q63.0250.000 GY GT42
EAN/GTIN 4069769217667
Číslo výrobcu BCZWGT42
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Technické parametry:

  • w1 = 2,40 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,02)