simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=50, w=8, tmax=12, R=0

Č. pol.: Q50.0800.000 GY X700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky Q50.0800.000 GY X700
EAN/GTIN 4069769217223
Číslo výrobcu BC1MX700
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=50, w=8, tmax=12, R=0

Technické parametry:

  • w = 8,0 mm (tolerance +0,02)
  • w1 = 7,90 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ZEFP = 14
  • ØDS = 50,0 mm