mušľové chrániče sluchu clip-on sivá/žlt

Č. pol.: PW76GYR
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
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 25 dB(A)
Norma EN 352
Druh produktu Kapselgehörschutz

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PW76GYR
EAN/GTIN 5036108410316
Číslo výrobcu PW76GYR
Číslo L L01840 402
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše prémiové barevně odlišené chrániče sluchu HV extreme nabízejí ochranu sluchu připevněnou na helmě, která zajišťuje vynikající útlum hluku. Chrániče sluchu jsou speciálně navrženy pro použití s přilbami Portwest Endurance a Height Endurance a lze je snadno připevnit k přilbám pro bezpečné a pohodlné nošení. Naše chrániče sluchu se středním útlumem jsou ideální pro prezavéředí, kde může být hladina hluku škodlivá. Barevně odlišené kalíšky usnadňují identifikaci správné úrovně útlumu a zajišťují maximální ochranu.

Charakteristika:

  • Barevně kódované kelímky pro snadnou identifikaci
  • Kompatibilní s přilbami Endurance a Height Endurance
  • Jednoduše clip-on
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Vynikající rychlost útlumu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)

Materiál:

Materiál: ABS; Polyoxymethylen; Pěna; TPR; Nylon; Karbonová ocel