Oblečenie Žltá/čierna XXXL

Č. pol.: PW356YBRXXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Číslo položky PW356YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108386697
Číslo výrobcu PW356YBRXXXL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Prémiové laclové kalhoty vyrobené z odolné polyesterové tkaniny 300D Oxford. Funkce zipu na zadní straně umožňuje přeměnit náprsenku a šle na kalhoty, což zvyšuje její celkovou všestrannost. V souladu s moderním charakteristickým designem PW3 má tento oděv horní kapsy na kolena, bezpečné úložné kapsy na zip, kapsu na metr a odnímatelné kapsy na pouzdro.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 16 kapes pro uložení věcí
  • Odnímatelné laclové popruhy pro větší univerzálnost
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Velká zadní kapsa na zip pro více možností ukládání
  • Kapsa na metr
  • Ergonomicky tvarovaný lem pro dokonalé uchycení přes obuv
  • Kloubové terčíky pro další tvarování
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Boční kapsy na zip
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Širší poutka pro širší pásek
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • CE certifikace
  • Kapsa na mobil
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů