Oblečenie Žltá/čierna XXXL

Č. pol.: PW352YBRXXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Číslo položky PW352YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108339617
Číslo výrobcu PW352YBRXXXL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Prémiová zimní kombinéza PW3 Hi-Vis kombinující celkovou bezpečnost s nejmodernějším designem. Tento moderní design, který je vyroben z naší renomované odolné textilie odolné proti skvrnám 300D Oxford PU, má mnoho vynikajících funkcí, včetně odepínatelné kapuce s podšívkou, zimního polstrování pro maximální tepelnou ochranu, extra dlouhých bočních zipů pro snadnější nasazení a sundání a 8 funkční bezpečné úložné kapsy včetně kapes na kolena s horním plněním.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
  • Silná prošívaná podšívka pro maximální tepelnou izolaci
  • Extra dlouhý boční zip na nohavici pro snadný přístup
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Odepínací ID visačka
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Registrovaný Community Design
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Zateplené Insulatex podšívkou
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Odepínací kapuce
  • Kapsa na mobilní telefon

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů