Popis:
Tato vysoce inovativní, voděodolné a extrémně prodyšné kalhoty se může pochlubit množstvím užitečných funkcí, včetně segmentové reflexní pásky HiVisTex, bezpečných kapes na zip, vnějších kapes, chráničů kolen a kvalitních zipů pro snadné zapínání. Má zvýšený polstrovaný zadní panel, který udržuje spodní část zad v teple a chráněnou. Stylový tenký střih a moderní design zaručují, že nositel vynikne z davu.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- 8 kapes pro uložení věcí
- Polstrovaný zadní pás High cut udržuje teplo
- Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
- Ergonomicky tvarovaný lem pro dokonalé uchycení přes obuv
- Širší poutka pro širší pásek
- Kapsa na metr
- Velká zadní kapsa na zip pro více možností ukládání
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Bez podšívky
- Snadno přístupné cargo kapsy
- Registrovaný Community Design
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Kapsy na kolenní chrániče
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- CE certifikace
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů