Popis:
Inovativní hi-vis kalhoty třídy 1 s multifunkčními kapsami, kolenními kapsami s horním plněním a snadno přístupnou víceúčelovou stehenní kapsou pro bezpečné uložení telefonu, klíčů a nástrojů. Zesílení z oxfordské textilie v klíčových bodech oděru a trojité prošívání pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 12 kapes pro uložení věcí
- Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Zdarma pár nákoleníků součástí kalhot
- Snadný přístup cargo kapsy
- Dvě zadní kapsy
- Dvojitá kapsa na metr
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Skryté ID pouzdro na kapse
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Trojité švy pro extra pevnost
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Registrovaný Community Design
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů