Pracovná bezpečnostná prilba oranžová

Č. pol.: PS61ORR
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
  • Regulácia šírky: nastaviteľná hlavová páska
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
Farba oranžová
Materiál plášťa prilby HDPE
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulácia šírky nastaviteľná hlavová páska
odolné voči chladu -10 °C
6-bodové textilné zavesenie áno
Druh produktu Schutzhelm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PS61ORR
EAN/GTIN 5036108403288
Číslo výrobcu PS61ORR
Číslo L L01840 1318
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Neventilovaná průmyslová ochranná přilba pro bezpečné použití v nízkonapěťových instalacích s 6bodovým plastovým pásem s posuvnou ráčnou pro nastavení velikosti. Vyznačuje se pravidelným kšiltem, univerzálními bočními otvory a dešťovým okapem. Součástí je potítko.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Součástí je potní pásek pro větší pohodlí při nošení
  • Plášť přilby s odvodem vody
  • Univerzální slot adaptér
  • Odlehčené
  • CE-KAT III
  • Skořepina přilby vyrobená z HDPE
  • Špičkový design
  • Univerzální boční otvory (30 mm)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiál:

Materiál: HDPE;