Ultraľahký ochranné okuliare Clear

Č. pol.: PS35CLR
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
  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • Prevedenie: Überbrille
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
Materiál kotúča polykarbonát
Prevedenie Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PS35CLR
EAN/GTIN 5036108358892
Číslo výrobcu PS35CLR
Číslo L L01840 108141
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Extrémně lehké ochranné brýle s hmotností pouhých 16,8 gramů. Tenké ručičky pro celodenní pohodlí bez tlaku. Jednodílné s tvarovaným nosním můstkem. Nekovové ,

Charakteristika:

  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Design s možností snadného zabalení
  • Štíhlá boční ramena pro optimální pohodlí při práci s chrániči sluchu
  • Panoramatické brýle
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;