simmill PM frézovací destička, drážkovací, upichovací a drážkovací, w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1,6 mm

Č. pol.: PM9.0100.00 S X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM9.0100.00 S X510
EAN/GTIN 4069769216202
Číslo výrobcu A64QX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PM frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1,6 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 8,70 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,02)
  • S = 3,15 mm