simmill PM frézovací destička, drážkovací, upichovací a drážkovací, w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Č. pol.: PM9.0050.00.11 S X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM9.0050.00.11 S X510
EAN/GTIN 4069769216141
Číslo výrobcu A64XX510
Číslo L L23830 101500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PM frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Technické parametry:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 10,70 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerance +0,02)
  • tmax = 2,6 mm
  • S = 3,15 mm