simmill PM frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=1 mm, od velikosti závitu M10

Č. pol.: PM8.MT.100.054.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM8.MT.100.054.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215984
Číslo výrobcu A65HX800
Číslo L L23830 1717
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=1 mm, od velikosti závitu M10

Technické parametry:

  • S = 2,65 mm
  • Od velikosti závitu = M10
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,90 mm
  • ZEFP = 3
  • Rozteč TP = 1,0 mm
  • HB = 0,11 mm
  • HA = 0,65 mm
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 9,50 mm
  • HC = 0,54 mm