simmill PM frézovací destičky, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=0,5-1 mm, od velikosti závitu M10

Č. pol.: PM8.MT.0510.01 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM8.MT.0510.01 M X800
EAN/GTIN 4069769215830
Číslo výrobcu A641X800
Číslo L L23830 101489
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=0,5-1 mm, od velikosti závitu M10

Technické parametry:

  • w = 0,04 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 3
  • Od velikosti závitu = M10
  • tmax = 0,68 mm
  • S = 2,95 mm
  • b = 3,15 mm
  • Rozteč (do) = 1,0 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 9,50 mm
  • ØDS = 7,70 mm