simmill PM frézovací destička, drážková, frézování drážek a upichování, w=0,5 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Č. pol.: PM8.0050.00 S X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM8.0050.00 S X800
EAN/GTIN 4069769215526
Číslo výrobcu A64BX800
Číslo L L23830 1256
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PM frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=0,5 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Technické parametry:

  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,1 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,0 mm