simmill PM frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=0,4 mm, od velikosti závitu M8

Č. pol.: PM7.MT.040.022.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM7.MT.040.022.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215120
Číslo výrobcu A643X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PM
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=0,4 mm, od velikosti závitu M8

Technické parametry:

  • HC = 0,22 mm
  • Od velikosti závitu = M8
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 7,50 mm
  • HB = 0,04 mm
  • Rozteč TP = 0,40 mm
  • ZEFP = 3
  • PDXmax = 0,60 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • HA = 0,26 mm